SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.12566 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 125A 6h - 418.12566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636248974
Artikelnummer
SCA418.12566
Herstellernummer
418.12566
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein


