Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3266F PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 6H - 418.3266F

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3266F PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636244686

Artikelnummer

SCA418.3266F

Herstellernummer

418.3266F

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz - 60Hz 84X106MM Morsetti a molla