SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.6367 PRESA INCASSO 3P+N+T IP66/IP67 63A 6H - 418.6367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636248998
Artikelnummer
SCA418.6367
Herstellernummer
418.6367
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein



