Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.12567 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 6H 125A IP67 - 428.12567

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.12567 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 6H 125A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636288062

Artikelnummer

SCA428.12567

Herstellernummer

428.12567

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz - 60Hz 114X114MM Morsetti a mantello