Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.6367 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 6H 63A IP67 - 428.6367

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.6367 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 6H 63A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636288314

Artikelnummer

SCA428.6367

Herstellernummer

428.6367

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

110 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 6H 63A IP67. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 100X110MM. Corrente nominale: 63A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 346-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.