SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.3218 PRESA INC. BASSISS. 3P 32A 42V - 430.3218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636005942
Artikelnummer
SCA430.3218
Herstellernummer
430.3218
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
12 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


