SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.3215 PRESA INC.<50V 2P 32A 24V IP67 - 435.3215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
10 ST
EAN
8001636054391
Artikelnummer
SCA435.3215
Herstellernummer
435.3215
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


