Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.32664 PRESA INC.90° 3P+T 32A IP44 3H - 452.32664

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.32664 PRESA INC.90° 3P+T 32A IP44 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636305523

Artikelnummer

SCA452.32664

Herstellernummer

452.32664

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

3 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite