Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.1675 PR.PAR.OMNIA 3P+N16A 220V IP44 - 500.1675

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.1675 PR.PAR.OMNIA 3P+N16A 220V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636049410

Artikelnummer

SCA500.1675

Herstellernummer

500.1675

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.