SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.1687 PR.PAR.OMNIA 3P+N16A 380V IP44 - 500.1687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636049588
Artikelnummer
SCA500.1687
Herstellernummer
500.1687
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


