SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.16875 PR.PAR.OMNIA 3P+N 16A 460V 11H - 500.16875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636049618
Artikelnummer
SCA500.16875
Herstellernummer
500.16875
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


