SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.2420 PR.PAR.OMNIA 2P 16A 24V IP44 - 500.2420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter - elektrische Verriegelung
Kennfarbe - violett
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636073934
Artikelnummer
SCA500.2420
Herstellernummer
500.2420
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter:
elektrische Verriegelung
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


