Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.3278 PR.PAR.OMNIA 2P+T32A 380V IP44 - 500.3278

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.3278 PR.PAR.OMNIA 2P+T32A 380V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636049670

Artikelnummer

SCA500.3278

Herstellernummer

500.3278

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.