Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.32865 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 460V 11H - 500.32865

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.32865 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 460V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636049823

Artikelnummer

SCA500.32865

Herstellernummer

500.32865

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 460V 11H