Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.32867 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 660V 5H - 500.32867

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.32867 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 660V 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636050638

Artikelnummer

SCA500.32867

Herstellernummer

500.32867

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.