Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.1687 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 6H IP44 - 501.1687

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.1687 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636111407

Artikelnummer

SCA501.1687

Herstellernummer

501.1687

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco con base portafusibili (fusibili tipo gG 10,3x38), conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.