SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3283 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 6H IP44 - 501.3283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8001636147505
Artikelnummer
SCA501.3283
Herstellernummer
501.3283
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 6h IP44


