Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3286 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+T 32A 6H IP44 - 501.3286

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3286 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+T 32A 6H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636321608

Artikelnummer

SCA501.3286

Herstellernummer

501.3286

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA OMNIA C/FUS. 3P+T 32A 6h IP44