SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.12583-F PRESA INTERBL. 2P+T IP66 125A 6H - 503.12583-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Nennstrom - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Schalter - mechanische Verriegelung
Packung
1 ST
EAN
8001636228778
Artikelnummer
SCA503.12583-F
Herstellernummer
503.12583-F
Hersteller
SCA
Polzahl:
3
Nennstrom:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Für Ex-Zone Staub:
22
Ex-Klasse:
IIC


