Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.12586-RM PRESA INTERBL. 3P+T IP66 125A 6H - 503.12586-RM

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.12586-RM PRESA INTERBL. 3P+T IP66 125A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636035154

Artikelnummer

SCA503.12586-RM

Herstellernummer

503.12586-RM

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Nennstrom:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Presa con interruttore automatico con sganciatore termomagnetico e differenziale I-Device con base portafusibili.La gamma ADVANCE GRP Ex comprende una serie di prese con interblocco da 16A, 32A, 63A, 125A (conformi alle norme EN60309-4) e di involucri atti a contenerle. È la gamma più completa di prese interbloccate realizzate in materiale termoindurente, vale a dire poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP è l’acronimo dell’inglese Glass Reinforced Polyester). Particolarità che esalta l’eccezionale resistenza meccanica di ADVANCE GRP è il processo di produzione degli involucri, che viene definito SMC (dall’inglese Sheet Moulding Compound). La SMC è una tecnologia che utilizza esclusivamente lamine di non tessuto, pre-impregnate da resina poliestere. Il metodo consiste nel preparare il materiale a fogli all’interno di uno stampo che, provvisto di controstampo (stampo negativo), comprimerà il composito in modo da permettene la compattazione. • Altissima resistenza al calore e al fuoco • Altissima resistenza agli impatti • Resistenza agli agenti chimici • Resistenza agli agenti atmosferici • Protezione Ex II 3D - Ex tD A22 IP66 T90°C Ta -25°C +60°C.