SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.12587-F PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66 125A 6H - 503.12587-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Nennstrom - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Schalter - mechanische Verriegelung
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE-GRP-EX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636228211
Artikelnummer
SCA503.12587-F
Herstellernummer
503.12587-F
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Nennstrom:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22


