SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.12587 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66 125A 6H - 503.12587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Nennstrom - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE-GRP-EX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636227559
Artikelnummer
SCA503.12587
Herstellernummer
503.12587
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Nennstrom:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
2
Presa con interruttore di manovra-sezionatore I-Device senza base portafusibili.La gamma ADVANCE GRP Ex comprende una serie di prese con interblocco da 16A, 32A, 63A, 125A (conformi alle norme EN60309-4) e di involucri atti a contenerle. È la gamma piùcompleta di prese interbloccate realizzate in materiale termoindurente, vale a dire poliestere rinforzato con fibra di vetro (GRP è l’acronimo dell’inglese Glass Reinforced Polyester). Particolarità che esalta l’eccezionale resistenza meccanica di ADVANCE GRP è il processo di produzione degli involucri, che viene definito SMC (dall’inglese Sheet Moulding Compound). La SMC è una tecnologia che utilizza esclusivamente lamine di non tessuto, pre-impregnate da resina poliestere. Il metodo consiste nel preparare il materiale a fogli all’interno di uno stampo che, provvisto di controstampo (stampo negativo), comprimerà il composito in modo da permettene la compattazione. • Altissima resistenza al calore e al fuoco • Altissima resistenza agli impatti • Resistenza agli agenti chimici • Resistenza agli agenti atmosferici • Protezione Ex II 3D - Ex tD A22 IP66 T90°C Ta -25°C +60°C.


