Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.2416-F PRESA INTERBL. 2P IP66 16A 24V CA 120VA - 503.2416-F

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.2416-F PRESA INTERBL. 2P IP66 16A 24V CA 120VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Nennstrom - 16 A

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Kennfarbe - violett

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636238005

Artikelnummer

SCA503.2416-F

Herstellernummer

503.2416-F

Hersteller

SCA

Polzahl:

2

Nennstrom:

16 A

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

violett

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

16A 2P 24V II 3D Morsetti a vite