Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.6387 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66 63A 6H - 503.6387

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.6387 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66 63A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636238180

Artikelnummer

SCA503.6387

Herstellernummer

503.6387

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Nennstrom:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

63A 3P+N+T 6h 346-415V II 2D 170X380MM_PAR Morsetti a vite