Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA504.1687 PRESA GRP 3P+N+T 16A 6H IP66 EX ZONA1/21 - 504.1687

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA504.1687 PRESA GRP 3P+N+T 16A 6H IP66 EX ZONA1/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636294193

Artikelnummer

SCA504.1687

Herstellernummer

504.1687

Hersteller

SCA

Polzahl:

5

Nennstrom:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

mechanische Verriegelung

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite