Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.16864 PR.PAR.OMNIA 3P+T 16A 440V 3H - 505.16864

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.16864 PR.PAR.OMNIA 3P+T 16A 440V 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636050096

Artikelnummer

SCA505.16864

Herstellernummer

505.16864

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PR.PAR.OMNIA 3P+T 16A 440V 3H