Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.16865 PR.PAR.OMNIA 3P+T 16A 460V 11H - 505.16865

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.16865 PR.PAR.OMNIA 3P+T 16A 460V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636050126

Artikelnummer

SCA505.16865

Herstellernummer

505.16865

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM_PAR Morsetti a vite