Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2420 PR.PAR.OMNIA 2P 16A 24V IP67 - 505.2420

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2420 PR.PAR.OMNIA 2P 16A 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636073972

Artikelnummer

SCA505.2420

Herstellernummer

505.2420

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

elektrische Verriegelung

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco senza trasformatore, particolarmente indicata negli impianti con trasformatore centralizzato, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Con interruttore di blocco elettrico che interviene sul primario del trasformatore oppure, opportunamente collegato, può attivare relè e teleriduttori.