SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2421 PR.PAR.OMNIA 2P 16A<50V 12H 67 - 505.2421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schalter - elektrische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636073989
Artikelnummer
SCA505.2421
Herstellernummer
505.2421
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schalter:
elektrische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


