SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.2621 PR.PAR.OMNIA 2P 32A<50V 12H 67 - 505.2621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8001636074009
Artikelnummer
SCA505.2621
Herstellernummer
505.2621
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PR.PAR.OMNIA 2P 32A<50V 12H 67. Serie commerciale: Serie OMNIA. Grado di protezione: IP66/IP67. Flangia: 136X125MM_PAR. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 40-50V. Colore: BIANCO. Riferimento Orario: 12h.


