Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.6375 PRESA OMNIA S/FUS. 3P+N+T 63A 9H IP66/67 - 505.6375

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.6375 PRESA OMNIA S/FUS. 3P+N+T 63A 9H IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636176550

Artikelnummer

SCA505.6375

Herstellernummer

505.6375

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz - 50Hz 136X275MM_PAR Morsetti a vite