Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.6387 PRESA OMNIA S/FUS. 3P+N+T 63A 6H IP66/67 - 505.6387

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.6387 PRESA OMNIA S/FUS. 3P+N+T 63A 6H IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636310664

Artikelnummer

SCA505.6387

Herstellernummer

505.6387

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA OMNIA S/FUS. 3P+N+T 63A 6h IP66/67. Serie commerciale: Serie OMNIA. Grado di protezione: IP66/IP67. Flangia: 136X275MM_PAR. Corrente nominale: 63A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 346-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.