Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.1678 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.2P+T 16A 9H IP67 - 506.1678

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.1678 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.2P+T 16A 9H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636111452

Artikelnummer

SCA506.1678

Herstellernummer

506.1678

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco con base portafusibili (fusibili tipo gG 10,3x38), conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.