SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.16875 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+N 16A 11H IP67 - 506.16875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OMNIA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636117836
Artikelnummer
SCA506.16875
Herstellernummer
506.16875
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


