Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA512.1654 PRESA PAR.C/INC.3P+T 16A 44 9H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA512.1654 PRESA PAR.C/INC.3P+T 16A 44 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636071602

Artikelnummer

SCA512.1654

Herstellernummer

512.1654

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete per uso industriale, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite.