Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA512.1657 PRESA PAR.C/INC.3P+N 16A 44 6H - 512.1657

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA512.1657 PRESA PAR.C/INC.3P+N 16A 44 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636071701

Artikelnummer

SCA512.1657

Herstellernummer

512.1657

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete per uso industriale, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite.