SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1650 PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 4H 100-130V - 513.1650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Schutzart (IP) - IP54
Packung
10 ST
EAN
8001636231402
Artikelnummer
SCA513.1650
Herstellernummer
513.1650
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP54
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 4h 100-130V



