SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1656-LN PR. PARETE COMBI 16A 3P+T - PLURISTAND - 513.1656-LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636235356
Artikelnummer
SCA513.1656-LN
Herstellernummer
513.1656-LN
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein



