SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1656 PRESA PARETE 3P+T IP44 16A 6H 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA-BASE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636231440
Artikelnummer
SCA513.1656
Herstellernummer
513.1656
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


