SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1657-PN PR. PARETE COMBI 16A 3P+N+T - P30 - 513.1657-PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8001636232515
Artikelnummer
SCA513.1657-PN
Herstellernummer
513.1657-PN
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein



