SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.16574T PRESA PAR. TOP OPTIMA 3P+N+T 16A 3H IP44 - 513.16574T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636230238
Artikelnummer
SCA513.16574T
Herstellernummer
513.16574T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein



