SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.3257 PRESA PARETE 3P+N+T IP44 32A 6H 346-415V - 513.3257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636231570
Artikelnummer
SCA513.3257
Herstellernummer
513.3257
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PARETE 3P+N+T IP44 32A 6h 346-415V


