Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1655 PRESA PAR.C/INC.3P+N 16A 67 9H - 517.1655

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636072173

Artikelnummer

SCA517.1655

Herstellernummer

517.1655

Hersteller

SCA

Ausführung:

Unterputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

PRESA PAR.C/INC.3P+N 16A 67 9H