SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1656 PRESA PAR.C/INC.3P+T 16A 67 6H - 517.1656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636072180
Artikelnummer
SCA517.1656
Herstellernummer
517.1656
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


