Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1657-7 PRESA PAR.C/INC.6P+T 16A 67 6H - 517.1657-7

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1657-7 PRESA PAR.C/INC.6P+T 16A 67 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 7

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636301617

Artikelnummer

SCA517.1657-7

Herstellernummer

517.1657-7

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

7

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

PRESA PAR.C/INC.6P+T 16A 67 6H. Grado di protezione: IP66/IP67. Serie commerciale: Serie OPTIMA-SEVEN. Uscita cavo: M25X1,5. Corrente nominale: 16A. Poli: 6P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.