Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.3256TF PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 32A 6H - 518.3256TF

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.3256TF PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 32A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636245546

Artikelnummer

SCA518.3256TF

Herstellernummer

518.3256TF

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 32A 6h