SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.6356T PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 63A 6H - 518.6356T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
4 ST
EAN
8001636311500
Artikelnummer
SCA518.6356T
Herstellernummer
518.6356T
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


