Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA522.1656 PRESA PAR.C/DIR.3P+T 16A 44 6H - 522.1656

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA522.1656 PRESA PAR.C/DIR.3P+T 16A 44 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636072746

Artikelnummer

SCA522.1656

Herstellernummer

522.1656

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete diritta completa di custodia, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2