SCAME PARRE S.P.A. - SCA527.3250 PRESA PAR.C/DIR.2P+T 32A 67 4H - 527.3250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
8001636073460
Artikelnummer
SCA527.3250
Herstellernummer
527.3250
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PAR.C/DIR.2P+T 32A 67 4H


