SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.01613 PRESA PAR. C/INCL. 3P 16A 42V - 530.01613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 3
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636008141
Artikelnummer
SCA530.01613
Herstellernummer
530.01613
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
3
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PAR. C/INCL. 3P 16A 42V


